圧縮コイルバネ バネのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
621件の「圧縮コイルバネ バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ針金」、「強いバネ」、「スプリング 50mm」などの商品も取り扱っております。
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)ランキング1位
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(525種類の商品があります)

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)ランキング2位
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
40税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(580種類の商品があります)

精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニランキング3位
1袋(4個)
769税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)


圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイトランキング5位
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(525種類の商品があります)

外径(Φmm)5線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-52長さ(m)1
1個
2,620税込2,882
翌日出荷

1袋(5個)ほか
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(340種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJL
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
229税込252
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
899税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
1パック(20個)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)


Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
1,190税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(277種類の商品があります)

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488税込1,637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
219税込241
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(476種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)